L&L LUCE E LIGHT - L&LQD6132FMN QUAD6.1 6W 500MA 2700K 24 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Farbtemperatur - 2700...2700 K 
- Schutzart (IP) - IP40 
- Gehäusefarbe - schwarz 
- Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40° 
- Geeignet für Einbaumontage - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449073102335
Artikelnummer
L&LQD6132FMN
Herstellernummer
QD6132FMN
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
436 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
12 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
125 mm
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
65 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
65 mm
Nennstrom:
500...500 mA
Reflektorfarbe:
schwarz
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



