Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPM121005AE PASITO MINI1.2 6W 230VAC 30K 150X90 BIA - PM121005AE

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LPM121005AE PASITO MINI1.2 6W 230VAC 30K 150X90 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Art der Abdeckung - Lamelle

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079217620

Artikelnummer

L&LPM121005AE

Herstellernummer

PM121005AE

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

383...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

46 mm

Höhe/Tiefe:

143 mm

Länge:

157 mm

Segnapasso da esterno; a incasso (parete).5W. 383 lm. 3000K. 150°x90°. Bianco