Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPM111005AH PASITO MINI1.1 6W 230VAC 30K 150X90 A - PM111005AH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073133285

Artikelnummer

L&LPM111005AH

Herstellernummer

PM111005AH

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

99 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

383...0 lm

Segnapasso da esterno; a incasso (parete). 6W. 383 lm. 3000K. 150°x90°. Colore Antracite