Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL118405D WALL3 2.5W 230V 3000K DOR 8X400MM - PL118405D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070866834

Artikelnummer

L&LPL118405D

Herstellernummer

PL118405D

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

400 mm

Außendurchmesser:

8 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

33.2...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

83...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Wall 3 - Lampada da lettura da interno; montaggio su frutto cieco; corpo in alluminio, stelo in ottone; finiture: dorato; 1 power LED; 2,5W - 230Vac; alimentatore incluso; incluso cavo bipolare di 0,30 m; flusso totale: 83 lm (3000K); ottica: fascio regolabile; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP20; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento II; peso 0,15 kg, dimensioni: ø15x50mm, stelo ø8x400mm. LED bianco 2,5W 3000K 83lm.