L&L LUCE E LIGHT - L&LPA121005AF PASITO1.2 8W230VAC 30K 150X90 ASIM GRI - PA121005AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449079217613
Artikelnummer
L&LPA121005AF
Herstellernummer
PA121005AF
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
46 mm
Höhe/Tiefe:
143 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
851...0 lm
Länge:
157 mm


