Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPA111005BE PASITO1.1 8W 230VAC 3000K 60 BIA - PA111005BE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079206198

Artikelnummer

L&LPA111005BE

Herstellernummer

PA111005BE

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

157 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

851...0 lm

Segnapasso da esterno; a incasso (parete). 10W. 851 lm. 3000 K. 60°. Asimmetrica. colore Bianco