Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPA101009BH PASITO1.0 13W 230VAC 40K 60 ANT - PA101009BH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076044915

Artikelnummer

L&LPA101009BH

Herstellernummer

PA101009BH

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

143 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

851...0 lm

Segnapasso da esterno; a incasso (parete). 10W. 851 lm. 4000K. 60°.Antracite