L&L LUCE E LIGHT - L&LPA100005AE PASITO1.0 8.5W 24VDC 30K ASIM BIA - PA100005AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Art der Abdeckung - Lamelle
Packung
1 ST
EAN
7449076431050
Artikelnummer
L&LPA100005AE
Herstellernummer
PA100005AE
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
851...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
143 mm


