Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLR20105AF LIRA2.0 12W 230VAC 3000K ASIM GRI - LR20105AF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074465767

Artikelnummer

L&LLR20105AF

Herstellernummer

LR20105AF

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

209 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1512...0 lm

Segnapasso da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro; finitura: grigio, power LED; 12W - 230Vac. 1512 lm. 3000 K