L&L LUCE E LIGHT - L&LLR1010FAH LIRA1.0 6W 230VAC 2700K ASIM ANTR - LR1010FAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Art der Abdeckung - Lamelle
Packung
1 ST
EAN
7449070710687
Artikelnummer
L&LLR1010FAH
Herstellernummer
LR1010FAH
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
756...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
124 mm