L&L LUCE E LIGHT - L&LLR10105AT LIRA1.0 6W 230VAC 3000K ASIM CORT - LR10105AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449079623858
Artikelnummer
L&LLR10105AT
Herstellernummer
LR10105AT
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
124 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
756...0 lm