L&L LUCE E LIGHT - L&LLN21125AS LINE2.1 2W 500MA 3000K DIF SAT - LN21125AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Nickel
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449071564357
Artikelnummer
L&LLN21125AS
Herstellernummer
LN21125AS
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Nickel
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
500...500 mA
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
42...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
55 mm
Einbaubreite:
45 mm



