L&L LUCE E LIGHT - L&LLN21125AB LINE2.1 2W 500MA 3000K DIF BIA - LN21125AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8001021043153
Artikelnummer
L&LLN21125AB
Herstellernummer
LN21125AB
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
55 mm
Einbaubreite:
45 mm