L&L LUCE E LIGHT - L&LLN11125AS LINE1.1 2W 500MA 3000K DIF SAT - LN11125AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Art der Abdeckung - ohne
Packung
1 ST
EAN
7449071278056
Artikelnummer
L&LLN11125AS
Herstellernummer
LN11125AS
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Art der Abdeckung:
ohne
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
60 mm
Einbaubreite:
38 mm


