Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LGK61100KE GEKO6.1 10W+10W 230VAC 5000K 70 BIA - GK61100KE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024915099

Artikelnummer

L&LGK61100KE

Herstellernummer

GK61100KE

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

170 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Geko 6.1 - Applique da esterno biemissione; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato serigrafato; finiture: bianco; 10 (5+5) power LED; 20W (10W+10W) - 230Vac; alimentatore integrato; muffola per connessione con cavo di 0,30 m; ottiche: 70°; colore LED: bianco - 5000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK07; dotato di PID; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura max apparecchio:45°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 2,20kg; dimensioni 170x100x100 mm; accessori: distanziale WD0300E / WD0300G / WD0300H / WD0300T.