Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12709DT LINE1.0 2W 500MA 4000K DIF CORT - FL12709DT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - braun

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072688328

Artikelnummer

L&LFL12709DT

Herstellernummer

FL12709DT

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

braun

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

60 mm

LINE 1.0 . Segnapasso da interno; a incasso (parete in muratura); corpo e ghiera in lamiera; finiture: cor-ten; 1 power LED; max 2W - max 500mA; morsettiera inclusa; collegamento in serie; ottica diffusa; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione:IP20; grado di resistenza: IK06; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura max apparecchio: 45°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,16 kg; dimensioni 70x60x40 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC0300. Lampada: LED 2W 4000K Diffusa.