Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12705DT LINE1.0 2W 500MA 3000K DIF CORT - FL12705DT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - braun

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074327430

Artikelnummer

L&LFL12705DT

Herstellernummer

FL12705DT

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

braun

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Nennstrom:

500...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Segnapasso da interno; a incasso (parete in muratura); corpo e ghiera in lamiera; finiture: bianco, cor-ten, satinato, RAL previa richiesta; 1 power LED; max 2W - max 500mA; morsettiera inclusa; collegamento in serie; flusso sorgente: 145 lm 2700K. . Colore Corten