L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12705DB LINE1.0 2W 500MA 3000K DIF BIA - FL12705DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074259380
Artikelnummer
L&LFL12705DB
Herstellernummer
FL12705DB
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
60 mm
Einbaubreite:
55 mm


