L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12701DB LINE1.0 2W 500MA BLU DIF BIA - FL12701DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Art der Abdeckung - Lamelle
Packung
1 ST
EAN
7449071600895
Artikelnummer
L&LFL12701DB
Herstellernummer
FL12701DB
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Lichtfarbe:
blau
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Breite:
60 mm