L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12700DS LINE1.0 2W 500MA 5000K DIF SAT - FL12700DS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Nickel
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
7449076824265
Artikelnummer
L&LFL12700DS
Herstellernummer
FL12700DS
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Art der Abdeckung:
Scheibe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
60 mm