Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEP20109DBN ELLO IN 2.0 13W 230VAC 4000K DIF BIA - EP20109DBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1550 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078388925

Artikelnummer

L&LEP20109DBN

Herstellernummer

EP20109DBN

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1550 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

119.23 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

2080 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

800 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

290 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Ello IN 2.0 codice: EP20109DBN plafoniera da interno su superficie (soffitto) Potenza: 13W Alimentazione: 230Vac Flusso sorgente: 1550 lm (3000K) Flusso emesso: 985 lm (3000K) 36 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000KOttiche: diffusa Materiale: corpo in alluminio, schermo in vetro Finiture: bianco Finitura RAL su richiesta alimentatore integrato Grado di protezione: IP40 Grado di resistenza: IK08 Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C Temperatura massima apparecchio:40°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: I Peso: 800 g Dimensioni: 208x80x29 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WD0602B Distanziale - bianco Testato eapprovato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.