Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEA30109DHT ELLA OUT 3.0 19W 230VAC 4000K DIF ANTR - EA30109DHT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079960267

Artikelnummer

L&LEA30109DHT

Herstellernummer

EA30109DHT

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

2940 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

800 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

290 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

19...19 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

129.47...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2460...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Ella OUT 3.0 codice: EA30109DHT applique da esterno su superficie (parete) Potenza: 19W Alimentazione: 230Vac Flusso sorgente: 2460 lm (3000K) Flusso emesso: 1478 lm (3000K) 54 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000K Ottiche: diffusa Materiale: corpo in alluminio, schermo in vetro Finiture: antracite Finitura RAL su richiesta alimentatore integrato incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm Grado di protezione: IP65 Grado di resistenza: IK08 Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: I Peso: 1200 g Dimensioni: 294x80x29 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WD0653H Distanziale - antracite.Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.