Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEA30105DBN ELLA IN 3.0 19W 230VAC 3000K DIF BIA - EA30105DBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079538596

Artikelnummer

L&LEA30105DBN

Herstellernummer

EA30105DBN

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1478...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

294 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

29 mm

ELLA si caratterizza per la forma semplice ed elegante, disponibile in diverse versioni è ideale per illuminazione a parete di corridoi e disimpegni o dove occorre una luce indiretta. Il design raffinato e le dimensioni ridotte lo rendono compatibile con qualsiasi tipo di ambiente e architettura. MATERIALI: Corpo in alluminio anticorodal 6060. Schermo in vetro temprato prismatizzato. FINITURA: Bianco opaco. INSTALLAZIONE: Il prodotto viene normalmente installato mediante viti e tasselli. Disponibile un distanziale inclinato per orientare l’emissione luminosa. EMISSIONE: Il prodotto dispone di un’ottica diffusa. LED 19W 1478Lm 3000K.