L&L LUCE E LIGHT - L&LCB1012FLAI BRIGHT1.0 2W 500MA 2700K 43 INOX - CB1012FLAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079813730
Artikelnummer
L&LCB1012FLAI
Herstellernummer
CB1012FLAI
Hersteller
L&L
Apparecchio a incasso (parete, pavimento) uplight da esterno e immersione - 1 power LED, max 2W max 500mA - ø35 mm, profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316 L, schermo in vetro temprato; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; (2700K, 500mA); ottiche: 40°; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,35 kg; dimensioni ø35x52 mm; foro d'incasso: 30 mm; volume tecnico per dissipazione: ø35x55 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC5003


