L&L LUCE E LIGHT - L&LBU2110100050A7 BERICA_OUT2.1 HC 30W 230V 30K ASIM PR - BU2110100050A7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003634132
Artikelnummer
L&LBU2110100050A7
Herstellernummer
BU2110100050A7
Hersteller
L&L
Berica OUT 2.1 applique da esterno, monoemissione o biemissione; su superficie (soffitto, parete); Potenza assorbita: 15W, 30W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 1541 lm (3000K, CRI >90), 1813 lm (3000K, CRI 80), 3082 lm (3000K, CRI >90), 3626 lm (3000K, CRI 80); Flusso emesso: 1267 lm (3000K, diffuse, CRI >90), 1490 lm (3000K, diffuse, CRI 80), 2534 lm (3000K, diffusa, CRI >90), 2980 lm (3000K, diffusa, CRI 80); 24 mid power LED, 2 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C), 48 mid power LED, 2 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 42°x102°, 62°x100°, asimmetrica, diffusa: sistema ottico composto da lente lineare in PMMA ad alta efficienza realizzata tramite processo di estrusione; CRI Indice resa cromatica: 80, >90; Materiale corpo: corpo e frontale piatto in lega di alluminio ANTICORODAL EN AW 6060 T5 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione. Corpo e frontale piatto realizzati con processo di estrusione successivamente rifiniti tramite lavorazione fresatura CNC. Testate realizzate in lega di alluminio pressofuso EN AB 46100 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione; Finiture: corpo, frontale e testate verniciati in finitura di colore bianco ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive) (RAL 9003), corpo verniciato bianco (RAL 9003). Frontale e testate verniciati con finitura di colore antracite ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive), corpo verniciato bianco (RAL 9003). Frontale e testate verniciati in finitura di colore cor-ten ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive), corpo verniciato bianco (RAL 9003). Frontale e testate verniciati tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura con primer che permette di dipingere l'apparecchio con vernici quali smalti poliuretanici bicomponenti e vernici acriliche bicomponenti adatte a superfici murarie; Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro temprato trasparente di spessore 4 mm ad alta trasmittanza con serigrafia vetrificata grigia (RAL 7015) per garantire uniformità cromatica della luce e un’ottima resistenza ai graffi e agli urti; Guarnizioni: le guarnizioni in silicone ricotto garantiscono nel tempo una massima resistenza ai raggi UV e una inalterabilità delle caratteristiche meccaniche; Emissione: Monoemissione, Biemissione; alimentatore integrato; Gestione: ON/OFF, PUSH, DALI-2; Grado di protezione: IP65; Grado di resistenza: IK07; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Glow wire test: 650°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe II; Peso: 1500 g; Dimensioni: 120x360x48 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Testatoe approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


