Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBR30032FSI BROM3.0 6W 500MA 2700K 12 INOX - BR30032FSI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079439596

Artikelnummer

L&LBR30032FSI

Herstellernummer

BR30032FSI

Hersteller

L&L

Brom 3.0 codice: BR300329MI applique da esterno, monoemissione su superficie (parete) Potenza: max 6W Alimentazione: max 500mA Flusso sorgente: 436 lm (3000K, 500mA) Flusso emesso: 251 lm (3000K, 500mA, 20°) 3 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 2700K Ottiche: 12° Materiale: corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente Finitura RAL su richiesta alimentatore non incluso Collegamento: in serie inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m Gradodi protezione: IP66 Grado di resistenza: IK08 Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 450g Dimensioni: 70x70x84 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.