L&L LUCE E LIGHT - L&LBR100125SI BROM1.0 2W 500MA 3000K 10 INOX - BR100125SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8001022624498
Artikelnummer
L&LBR100125SI
Herstellernummer
BR100125SI
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
67.5 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
50 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
50 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
88...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein