Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBR100125MI BROM1.0 2W 500MA 3000K 20 INOX - BR100125MI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072660201

Artikelnummer

L&LBR100125MI

Herstellernummer

BR100125MI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

50 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

50 mm

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

68 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

44...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

88...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Brom 1.0. Applique da esterno, monoemissione; su superficie parete; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato; 1 power LED; max 2W, max 500mA; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; collegamento in serie; flusso emesso: 88 lm (3000K, 500mA) per emissione; ottiche: 20°; colore LED: bianco - 3000K. grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK08; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezzafotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,30 kg (Brom 1.0); dimensioni 50x50x68 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.