KRONECKER DELTA SRL - KRCPTH191P24UTP PATCH PANEL 19 1U UTP 24 PORTE VUOTO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078541467
Artikelnummer
KRCPTH191P24UTP
Herstellernummer
PTH191P24UTP
Hersteller
KRC
Art des Steckverbindersystems
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
24
Mit Buchsen/Kupplungen
nein
Patch Panel 19'' senza frutti. Questa linea di prodotti priva di connettori e non schermata è disponibile nelle versioni UTP ed FTP a 24 porte. Si presta ad essere personalizzata con connettori tipo Keystone di categorie e colori differenti, destinati sia a cablaggi dati che telefonici. Materiale: acciaio sp. 1,5 mm. Verniciatura: nero RAL 9005 liscio.