Kenwood - KEN0W21410008 Elektromesser mit TiefkA1/4hlklinge,100W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 100 W
Grundfarbe - weiß
Tiefkühlklinge - ja
Packung
1 ST
EAN
5011423173498
Artikelnummer
KEN0W21410008
Herstellernummer
0W21410008
Hersteller
KEN
Anschlusswert:
100 W
Grundfarbe:
weiß
Tiefkühlklinge:
ja
Elektromesser, Leistung: 100 Watt, Messerausführung: Edelstahl, Sicherheitsschalter, Messerabdeckung, inkl. Tiefkühlklinge, spülmaschinenfeste Teile, Gehäusematerial: Kunststoff, Gewicht: 0,74 kg, Höhe: 10,8 cm, Breite: 7 cm, Tiefe: 27 cm, Farbe: Weiss