KENWOOD - KEN0W20011163 KA1/4chenmaschine Chef XL,1200W,6.7L Eds - 0W20011163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 1200 W
Fassungsvermögen Mehl - 1.5 kg
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Grundfarbe - Silber
Mixsystem - ja
Packung
1 ST
EAN
5011423191539
Artikelnummer
KEN0W20011163
Herstellernummer
0W20011163
Hersteller
KEN
Anschlusswert:
1200 W
Fassungsvermögen Mehl:
1.5 kg
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Grundfarbe:
Silber
Mixsystem:
ja
Rührsystem:
ja
Schneidsystem:
nein
Erweiterbar:
ja
Küchenmaschine, 1200 Watt, 6.7 Liter Edelstahlschüssel, planetarisches Rührsystem, stufenlose Geschwindigkeitseinstellung + Impulsstufe, inkl. 3 beschichtete Rührelemente K-Haken, Schneebesen, Teighaken und 1.7 L Mixeraufsatz aus Acryl mit 1.5 L Verarbeitungsmenge, -optional erweiterbar mit 20 Zubehörteilen, Gehäuse und Getriebe aus Metall, Farbe: Silber Anschlusswert:1200 W, Fassungsvermögen Mehl:1,5 kg, Werkstoff der Rührschüssel:Edelstahl, Grundfarbe:Silber, Mixsystem, Rührsystem, Erweiterbar


