Startseite

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA127.816 P30 PV SET ADVANCED - CABLE - 127.816

KopierenKopieren
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA127.816 P30 PV SET ADVANCED - CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Nennanschlussleistung - 11 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 11 kW

  • Breite - 240 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120050716056

Artikelnummer

KEA127.816

Herstellernummer

127.816

Hersteller

KEA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Nennanschlussleistung:

11 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

11 kW

Breite:

240 mm

Höhe:

643 mm

Tiefe:

142 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Länge des Ladekabels:

6 m

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Mit Energiezähler:

ja

Mit Display:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

11 kW, incl. cavo di tipo 2 da 6 m, contatore di energia integrato, LAN/Wi-Fi, OCPP/UDP/Modbus TCP, protezione DC