Startseite

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA127.814 P30 PV SET ADVANCED - SOCKET - 127.814

KopierenKopieren
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA127.814 P30 PV SET ADVANCED - SOCKET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Nennanschlussleistung - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Breite - 240 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120050716032

Artikelnummer

KEA127.814

Herstellernummer

127.814

Hersteller

KEA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Nennanschlussleistung:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Breite:

240 mm

Höhe:

643 mm

Tiefe:

142 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Mit Energiezähler:

ja

Mit Display:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Pacchetto / Bundel set che comprende una stazione di ricarica P30 KeConnect PV Edition, 1 contatore di energia intelligente E10 per la ricarica ottimizzata e 1 commutatore di fase S10