Startseite

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA127.734 KEBA P30-PV Edition 22kW Socket - 127.734

KopierenKopieren
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA127.734 KEBA P30-PV Edition 22kW Socket

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Nennanschlussleistung - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Breite - 240 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120050715967

Artikelnummer

KEA127.734

Herstellernummer

127.734

Hersteller

KEA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Nennanschlussleistung:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Breite:

240 mm

Höhe:

643 mm

Tiefe:

142 mm

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Länge des Ladekabels:

0 m

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Mit Energiezähler:

ja

Mit Display:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Stazione di ricarica KeContact PV Edition, universale, funziona sia monofase, sia trifase, adatta per esterno o interno, fissabile a muro o tramite piedistallo. In questa versione PV Edtion/presa la stazione e dotata di intelligenza e funzionalita elevate di connettivita e gestione dell'energia fotovoltaica autoprodotta. Questa versione e in grado di comunicare con dispositivi esterni di gestione dell'energia e/o impianti fotovoltaici e puo gestire la corrente in autoconsumo. Questa versione dispone di connettivita RFID, Ethernet, WiFi, OCPP. A seconda della disponibilita di corrente in ingresso, questa wallbox puo erogare sino a 22kW se allacciata ad impianto trifase, 7,4 kW se allacciata ad impianto monofase.