KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA123.559 KEBA P30-A 11kW Cable 6m RFID
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 11 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
9120050714496
Artikelnummer
KEA123.559
Herstellernummer
123.559
Hersteller
KEA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
240 mm
Höhe:
615 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Länge des Ladekabels:
6 m
Tiefe:
140 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Nennanschlussleistung:
11 kW
Mit Energiezähler:
nein
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein