KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA122.119 KEBA P30-A 22kW Cable 6m - 122.119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Nennanschlussleistung - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Breite - 240 mm
Packung
1 ST
EAN
9120050714373
Artikelnummer
KEA122.119
Herstellernummer
122.119
Hersteller
KEA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
240 mm
Höhe:
615 mm
Tiefe:
140 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Länge des Ladekabels:
6 m
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK09
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


