KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA121.953 KEBA P30-A 22kW Socket - 121.953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Nennanschlussleistung - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Breite - 240 mm
Packung
1 ST
EAN
9120050714151
Artikelnummer
KEA121.953
Herstellernummer
121.953
Hersteller
KEA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
240 mm
Höhe:
495 mm
Tiefe:
163 mm
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK09
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


