Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9610.02 Fascette di messa a terra 1'' - 1¼'' - 9610.02

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9610.02 Fascette di messa a terra 1'' - 1¼''

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 33.5...41.9 mm

  • Werkstoff - Messing

  • Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 8...8 mm²

  • Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

7611614031262

Artikelnummer

KAI9610.02

Herstellernummer

9610.02

Hersteller

KAI

Klemm-/Spannbereich:

33.5...41.9 mm

Werkstoff:

Messing

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

8...8 mm²

Oberflächenschutz:

galvanisch verzinnt

Anzahl der Leiter:

1

Erdleitungsbride 1'' - 1¼'' (33.5-41.9mm, 2 x 4 - 50 mm² Seil - Draht ø 8 mm