KAISER GMBH & CO. KG - KAI9459-05 BRANDSCHUTZ DECKENSCHOTT DS 90/74 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Außendurchmesser - 100 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Zubehör erforderlich - ja
Packung
12 ST
EAN
4013456544697
Artikelnummer
KAI9459-05
Herstellernummer
9459-05
Hersteller
KAI
Form:
rund
Außendurchmesser:
100 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Brandschutz Deckenschott DS 90/74 mm, für Brandschutzdecken EI30 - EI90, Deckenstärke von 150 - 300 mm


