KAISER GMBH & CO. KG - KAI9435-04 BRANDSCHUTZGEHAUSE FLAMOXREI30 - 9435-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für Lampenleistung - 50...50 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4013456546073
Artikelnummer
KAI9435-04
Herstellernummer
9435-04
Hersteller
KAI
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm


