Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9435-03 BRANDSCHUTZGEHAUSE FLAMOXREI30

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9435-03 BRANDSCHUTZGEHAUSE FLAMOXREI30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für Lampenleistung - 75...75 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 180 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456546080

Artikelnummer

KAI9435-03

Herstellernummer

9435-03

Hersteller

KAI

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

180 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

150 mm

Brandschutzgehäuse FlamoX®EI30, für Einbauleuchten und Lautsprecher, LxBxH 320x270x150 mm