KAISER GMBH & CO. KG - KAI9350-21 EINBAUGEHAUSE ENOX - 9350-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für Lampenleistung - 6.6...6.6 W
Anwendung - Hohldecke
Packung
10 ST
EAN
4013456532885
Artikelnummer
KAI9350-21
Herstellernummer
9350-21
Hersteller
KAI
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
6.6...6.6 W
Anwendung:
Hohldecke
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm


