Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI4551 Cuneo d'assisto Speedy 1xM20/25 - 4551

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI4551 Cuneo d'assisto Speedy 1xM20/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Mit Deckel - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

7611614320861

Artikelnummer

KAI4551

Herstellernummer

4551

Hersteller

KAI

Ausführung:

gerade

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25 mm

Mit Deckel:

nein

Schalungsschoner Speedy 1xM20/25, ohne Nägel