Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI2521 IP68BOX OUTDOOR INSTALLATIONS-SET - 2521

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI2521 IP68BOX OUTDOOR INSTALLATIONS-SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 6 mm²

  • Form - quadratisch

  • Montageart - universal

  • Montage im Erdreich - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456550872

Artikelnummer

KAI2521

Herstellernummer

2521

Hersteller

KAI

Bestückung:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

6 mm²

Form:

quadratisch

Montageart:

universal

Montage im Erdreich:

ja

Montage unter Wasser:

ja

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Anzahl der Einführungen:

8

Einführung von hinten:

nein

Länge:

95 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

45 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP68

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

ja

Deckelbefestigung:

aufrastend

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

ja

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-40...70 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

IP68BOX Outdoor Installations-Set, für ungeschützte Installation im Freien, mit Gießharz