KAISER GMBH & CO. KG - KAI1293-15 EINBAUGEHAUSE KOMPAXR 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für Lampenleistung - 90...90 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
4013456330993
Artikelnummer
KAI1293-15
Herstellernummer
1293-15
Hersteller
KAI
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für Lampenleistung:
90...90 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
131 mm