KAISER GMBH & CO. KG - KAI1292-35 EINBAUGEHAUSE KOMPAXR 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für Lampenleistung - 52...52 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 200 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4013456355576
Artikelnummer
KAI1292-35
Herstellernummer
1292-35
Hersteller
KAI
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für Lampenleistung:
52...52 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
131 mm