Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1292-27 EINBAUGEHAUSE KOMPAXR 2

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1292-27 EINBAUGEHAUSE KOMPAXR 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Geeignet für Lampenleistung - 52...52 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 180 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456533264

Artikelnummer

KAI1292-27

Herstellernummer

1292-27

Hersteller

KAI

Anwendung:

für Ortbeton

Geeignet für Lampenleistung:

52...52 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

180 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

131 mm

Einbaugehäuse KompaX® 2, für Ortbeton, mit Mineralfaserplatte,, Deckenauslass Ø <= 180 mm