KAISER GMBH & CO. KG - KAI1212-16 BETONBAU STUTZELEMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Biegeverhalten - starr
Halogenfrei - ja
Geeignet für Hohlwandinstallation - ja
Geeignet für Betoninstallation - ja
Packung
1 ST
EAN
4013456246201
Artikelnummer
KAI1212-16
Herstellernummer
1212-16
Hersteller
KAI
Farbe:
grau
Biegeverhalten:
starr
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein


