Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1212-14 BETONBAU STUTZELEMENT

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1212-14 BETONBAU STUTZELEMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Biegeverhalten - starr

  • Halogenfrei - ja

  • Geeignet für Hohlwandinstallation - ja

  • Geeignet für Betoninstallation - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456244573

Artikelnummer

KAI1212-14

Herstellernummer

1212-14

Hersteller

KAI

Farbe:

grau

Biegeverhalten:

starr

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet zur Installation auf Holz:

ja

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Betonbau Stützelement, Ø 20 mm, Länge bis 140 mm