Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1212-10 Calcestruzzo elemento di supporto - 1212-10

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1212-10 Calcestruzzo elemento di supporto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Halogenfrei - ja

  • Biegeverhalten - starr

  • Mit Muffe - nein

  • Unterputzmontage - nein

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456242616

Artikelnummer

KAI1212-10

Herstellernummer

1212-10

Hersteller

KAI

Halogenfrei:

ja

Biegeverhalten:

starr

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Farbe:

grau

Betonbau Stützelement, Ø 20 mm, Länge bis 100 mm